Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Linie Rot 5 mW LI650-5-5(8x26)45DEG-F250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1695999-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70127171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul linie
laserdiodenmodul
Picotronic Lasermodul Linie Rot 5 mW LI650-5-5(8x26)45DEG-F250

Lasermodul Linie

Rot
Laser-Klasse: 1
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Linie · Arbeitsabstand: 0.25 m · Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsstrom: 34 mA · Farbe: rot · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 250 mm · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 1 · Leistung: 5 mW · Material: Aluminium · Strahldivergenz: 1.5 mrad · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: LI650-5-5(8x26)45DEG-F250 · Weitere technische Daten: Anschlusskabel 100 mm · Wellenlänge: 650 nm · Öffnungswinkel num: 45 °

Hinweis:
Klasse 1: Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Wellenlänge:
650 nm
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 250 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Öffnungswinkel num:
45 °
Strahldivergenz:
1.5 mrad
Betriebsspannung:
5 V/DC
Arbeitsabstand:
0.25 m
Leistung:
5 mW
Typ:
LI650-5-5(8x26)45DEG-F250
Betriebsstrom:
34 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: lasermodule rot, 04055132001643, 02050005494296, Picotronic, 70127171, LI650-5-5(8x26)45DEG-F250
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 35,87*
€ 47,82*
€ 6,90*
ab € 50,17*
€ 65,71*
Lager 102
64
Frei Haus
ab € 58,39*
€ 76,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.