Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Linie Rot 5 mW LD650-5-5(12x34)37-F200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1695974-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70107258
EAN/GTIN:
     4260129048420
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul linie
laserdiodenmodul
Picotronic Lasermodul Linie Rot 5 mW LD650-5-5(12x34)37-F200

Lasermodul Linie

Rot
Laser-Klasse: 1
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Linie · Arbeitsabstand: 0.2 m · Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsstrom: 31 mA · Farbe: rot · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 200 mm · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 1 · Leistung: 5 mW · Material: Messing · Strahldivergenz: 0.5 mrad · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: LD650-5-5(12x34)37-F200 · Weitere technische Daten: Anschlusskabel 100 mm · Wellenlänge: 650 nm · Öffnungswinkel num: 37 °

Hinweis:
Klasse 1: Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Wellenlänge:
650 nm
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 200 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Messing
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Öffnungswinkel num:
37 °
Strahldivergenz:
0.5 mrad
Betriebsspannung:
5 V/DC
Arbeitsabstand:
0.2 m
Leistung:
5 mW
Typ:
LD650-5-5(12x34)37-F200
Betriebsstrom:
31 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: lasermodule rot, 02050005494043, 04260129048420, Picotronic, 70107258, LD650-5-5(12x34)37-F200
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 34,60*
€ 46,13*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 56,88*
€ 75,03*
8 Tage
5
€ 6,99*
ab € 66,18*
€ 85,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.