Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Punkt Rot 1 mW MI650-1-5(8x21)-AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1695969-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70108583
EAN/GTIN:
     4260129045030
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul
Picotronic Lasermodul Punkt Rot 1 mW MI650-1-5(8x21)-AP

Lasermodul Punkt

Rot
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Punkt

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Punkt · Arbeitsabstand: 10 m · Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsstrom: 25 mA · Farbe: rot · Fokussier-Eigenschaft: Kollimiert · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 2 · Leistung: 1 mW · Material: Aluminium · Strahldivergenz: 1.5 mrad · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: MI650-1-5(8x21)-AP · Weitere technische Daten: Anschlusskabel 100 mm · Wellenlänge: 650 nm

Hinweis:
Klasse 2: Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Wellenlänge:
650 nm
Fokussier-Eigenschaft:
Kollimiert
Laser-Klasse:
2
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Punkt
Strahldivergenz:
1.5 mrad
Betriebsspannung:
5 V/DC
Arbeitsabstand:
10 m
Leistung:
1 mW
Typ:
MI650-1-5(8x21)-AP
Betriebsstrom:
25 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: 02050005493992, 04260129045030, Picotronic, 70108583, MI650-1-5(8x21)-AP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 30,82*
€ 41,09*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 49,66*
€ 66,84*
9 Tage
5
€ 6,99*
ab € 64,71*
€ 83,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.