Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Linie Grün 45 mW LE520-45-24(40x210)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1695950-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70121773
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul linie grün picotronic
laserdiodenmodul grün
Picotronic Lasermodul Linie Grün 45 mW LE520-45-24(40x210)

Lasermodul Linie

Grün
Laser-Klasse: 2M
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Linie · Arbeitsabstand: 25 m · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 100 mA · Farbe: grün · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 7 m · Herstellerfarbe: Grün · Laser-Klasse: 2M · Leistung: 45 mW · Material: Aluminium · Strahldivergenz: 0.6 mrad · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ: LE520-45-24(40x210) · Weitere technische Daten: Anschlusskabel 1750 mm · Wellenlänge: 520 nm · Öffnungswinkel num: 90 °

Hinweis:
Klasse 2M: Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
Picotronic
Wellenlänge:
520 nm
Farbe:
grün
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 7 m
Laser-Klasse:
2M
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Öffnungswinkel num:
90 °
Strahldivergenz:
0.6 mrad
Betriebsspannung:
24 V/DC
Arbeitsabstand:
25 m
Leistung:
45 mW
Typ:
LE520-45-24(40x210)
Betriebsstrom:
100 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Lasermodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul, Picotronic, 70121773, LE520-45-24(40x210), LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 531,87*
€ 709,16*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 921,80*
€ 1.004,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,63*
€ 1.195,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,03*
€ 1.188,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,51*
€ 1.156,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,95*
€ 1.118,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,80*
€ 1.096,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.