Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Linie Rot 22 mW LE650-22-3(14x45)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1695890-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70101577
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul linie
laserdiodenmodul
Picotronic Lasermodul Linie Rot 22 mW LE650-22-3(14x45)

Lasermodul Linie

Rot
Laser-Klasse: 2M
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Linie · Arbeitsabstand: 3 m · Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 80 mA · Farbe: rot · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 3000 mm · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 2M · Leistung: 22 mW · Material: Aluminium · Strahldivergenz: 0.6 mrad · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: LE650-22-3(14x45) · Weitere technische Daten: Anschlusskabel 100 mm · Wellenlänge: 650 nm · Öffnungswinkel num: 90 °

Hinweis:
Klasse 2M: Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Wellenlänge:
650 nm
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 3000 mm
Laser-Klasse:
2M
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Öffnungswinkel num:
90 °
Strahldivergenz:
0.6 mrad
Betriebsspannung:
3 V/DC
Arbeitsabstand:
3 m
Leistung:
22 mW
Typ:
LE650-22-3(14x45)
Betriebsstrom:
80 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: lasermodule rot, 02050005492209, Picotronic, 70101577, LE650-22-3(14x45), LASER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 213,59*
€ 284,79*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 323,69*
€ 390,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,15*
€ 464,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,78*
€ 455,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,81*
€ 417,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,34*
€ 397,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,69*
€ 385,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.