Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Punkt Rot 1 mW DA650-1-5(11x60)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1695836-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70110517
EAN/GTIN:
     4055132000196
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul
Picotronic Lasermodul Punkt Rot 1 mW DA650-1-5(11x60)

Lasermodul Punkt

Rot
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Punkt

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Punkt · Arbeitsabstand: 50 m · Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsstrom: 40 mA · Farbe: rot · Fokussier-Eigenschaft: Kollimiert · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 2 · Leistung: 1 mW · Material: Messing · Strahldivergenz: 0.1 mrad · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: DA650-1-5(11x60) · Weitere technische Daten: Anschlusskabel 100 mm · Wellenlänge: 650 nm

Hinweis:
Klasse 2: Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Wellenlänge:
650 nm
Fokussier-Eigenschaft:
Kollimiert
Laser-Klasse:
2
Material:
Messing
Abstrahl-Charakteristik:
Punkt
Strahldivergenz:
0.1 mrad
Betriebsspannung:
5 V/DC
Arbeitsabstand:
50 m
Leistung:
1 mW
Typ:
DA650-1-5(11x60)
Betriebsstrom:
40 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: 02050005491660, 04055132000196, Picotronic, 70110517, DA650-1-5(11x60)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 37,13*
€ 49,50*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 61,61*
€ 80,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.