Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen TK305_230V Tisch- und Kappsäge 305 mm 30 mm 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1695481-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     TK305_230V
EAN/GTIN:
     9120058371615
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Holzmann Maschinen TK305_230V Tisch- und Kappsäge 305 mm 30 mm 2000 W

Holzmann TK305_230V Tisch- & Kappsäge

2000 W

/

Kombimaschine: als Kappsäge oder Tischkreissäge verwendbar. Rotationstisch +/-45° schwenkbar. Sägeaggregat 0-45° schwenkbar. Robuster Aludruckguss-Sägetisch. Sicherheitsschalter schützt vor versehentlichem Starten. Kann mit externer Absauganlage verbunden werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Bohrungs-Ø: 30 mm · Gewicht: 22.50 kg · Leerlaufdrehzahl: 4200 U/min · Leistung: 2000 W · Sägeblatt-Durchmesser: 305 mm · Weitere technische Daten: max. Schnittlänge 90° in mm: 180 · max. Schnittlänge 45° in mm: 145 · max. Schnitthöhe 45° in mm: 55 · max. Schnitthöhe 90° in mm: 85/50.

Lieferumfang:
Tisch- & Kappsäge · Sägeblatt · Anschlag.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Holzmann Maschinen
Bohrungs-Ø:
30 mm
Sägeblatt-Durchmesser:
305 mm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
2000 W
Leerlaufdrehzahl:
4200 U/min
Gewicht:
22.50 kg
Produkt-Art:
Tisch- und Kappsäge
Weitere Suchbegriffe: holzmann maschinen kapp- und gehrungssäge, kapp- und gehrungssäge, Holzmann Maschinen, TK305_230V, Kreissäge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 307,07*
€ 361,46*
Frei Haus
ab € 252,16*
€ 361,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,46*
€ 430,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,62*
€ 427,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,13*
€ 382,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,57*
€ 376,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,07*
€ 365,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holzmann Maschinen
USK2760
ab € 164,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.