Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Ringbuch Basic Colours DIN A4 Grün 2 Ringe 20606-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1694918-BP
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20606-05
EAN/GTIN:
     4009212324078
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
PAGNA Ringbuch Basic Colours DIN A4 Grün 2 Ringe 20606-05

PAGNA Ringbuch Basic Colours 20606-05 DIN A4 2Ringe PP grün

Basic Colours
Maße: 26 x 32 cm (B x H)
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Durchmesser des Ringes: 25 mm
2 Ringe, Rundmechanik
max. Anzahl der Blätter: 200 Bl. (80 g/m²)
Werkstoff: Pappe
Material der Kaschierung außen: Polypropylen

Ringbuch A4 grün 2 Ringe-30mm PP Basic

Technische Daten:
Ausführung der Ablagemechanik: 2 Ringe · Blattniederhalter vorhanden: Nein · Einstecktasche vorhanden: Nein · Herstellerfarbe: Grün · Material der Kaschierung außen: Polypropylen · Sichttasche am Rücken vorhanden: Nein · Verwendung für Papierformat: DIN A4 · Weitere technische Daten: Produkttypbezeichnung: Basic Colours
Werbliche Produkttypbezeichnung: Ringbuch Basic Colours
Maße: 26 x 32 cm (B x H)
Rückenbreite: 35 mm
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Durchmesser des Ringes: 25 mm
Ausführung der Ablagemechanik: 2 Ringe, Rundmechanik
max. Anzahl der Blätter: 200 Bl. (80 g/m²)
Blattniederhalter vorhanden: Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden: Nein
Einstecktasche vorhanden: Nein
Werkstoff: Pappe
Material der Kaschierung außen: Polypropylen
Farbe: grün · max. Anzahl der Blätter: 200 Bl. (80 g/m²)

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
PAGNA
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Farbe:
grün
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Ringe
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen
max. Anzahl der Blätter:
200 Bl. (80 g/m²)
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Beschreibung:
PAGNA Ringbuch Basic Colours DIN A4 Pappe grün
Produkt-Art:
Ringbuch
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch pagna a4 2 ring lindgrün, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, PAGNA, 20606-05, Basic Colours, Dokumentenablagen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,12*
€ 1,70*
8 Tage
1
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,08*
€ 1,90*
2 Tage
360
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 2,00*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,23*
€ 2,24*
Lager 102
19
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20606-01
ab € 1,12*
Ähnlich
Pagna
20606-02
ab € 1,12*
Ähnlich
Pagna
20606-03
ab € 1,12*
Ähnlich
Pagna
20606-04
ab € 1,20*
Ähnlich
Pagna
20606-06
ab € 1,12*
Ähnlich
Pagna
20606-00
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.