Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha RV16AF-20-15K-B50K RV16AF20KB50KM Dreh-Potentiometer Mono 200 mW 50 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1694305-BP
Hersteller:
     Alpha Edition
Herst.-Nr.:
     RV16AF-20-15K-B50K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Alpha RV16AF-20-15K-B50K RV16AF20KB50KM Dreh-Potentiometer Mono 200 mW 50 kΩ 1 St.

Dreh-Potentiometer

50 kΩ
linear

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 15 mm · Achsen-Ausführung: Metall,Geriffelt · Anschluss (Bauelemente): Print · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 200 mW · Drehwinkel (mechanisch): 300 ° · Gewinde-Länge: 6.5 mm · Gewinde-Maß: M7 · Rastermaß: 5 mm · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 50 kΩ

Lieferumfang:
RV16AF-20-15K-B50K.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall | Geriffelt
Inhalt:
1 St.
Marke:
Alpha
Anschluss (Bauelemente):
Print
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Gewinde-Maß:
M7
Typ (Hersteller-Typ):
RV16AF20KB50KM
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Achs-Durchmesser:
6 mm
Rastermaß:
5 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
200 mW
Gewinde-Länge:
6.5 mm
Achs-Länge:
15 mm
Widerstandswert (Widerstand):
50 kΩ
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 0.2w, potentiometer, drehpotentiometer alpha, Alpha, RV16AF-20-15K-B50K, RV16AF20KB50KM, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,39*
€ 3,78*
Lager 102
154
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,79*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,85*
€ 24,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.