Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-8467070 WM-500 Zusatz-Elektrode 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1693414-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8467070
EAN/GTIN:
     4053199543878
Suchbegriffe:
Redoxelektrode
VOLTCRAFT VC-8467070 WM-500 Zusatz-Elektrode 1 St.

Redox-Elektrode für VOLTCRAFT WM-500

Keramik-Elektrode
Misst ORP-Werte

Passende Redox-Elektrode für das VOLTCRAFT WM-500 Flüssigkeitsmessgerät.
Die Redox-Spannung (mV) ist ein Maß für die keimtötende und oxidative Wirkung von Desinfektionsmitteln im Badewasser. Auf dem Gebiet der Wasseraufbereitung wird das Redox-Potenzial oft genutzt um die Desinfektion mit Chlor oder Chlordioxid zu kontrollieren.

Technische Daten:
Gewicht: 27 g · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): VOLTCRAFT · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm

Lieferumfang:
Redox-Elektrode.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör):
VOLTCRAFT
Typ (Hersteller-Typ):
WM-500
Gewicht:
27 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Zusatz-Elektrode
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-8467070, WM-500, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,35*
€ 62,07*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 46,52*
€ 62,08*
€ 3,50*
ab € 56,35*
€ 73,29*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 93,96*
€ 118,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.