Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächen-LED ConextMatrix Einspeisemodul Warmweiß (L x B x H) 40 x 40 x 4.64 mm Lumitronix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-1693063-BP
Hersteller:
     Lumitronix
Herst.-Nr.:
     31851
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flächen-LED
flächen-led lumitronix
flächen led
Flächen-LED ConextMatrix Einspeisemodul Warmweiß (L x B x H) 40 x 40 x 4.64 mm Lumitronix

ConextMatrix Einspeisemodul

Dimmbar

LUMITRONIX® hat mit dem neuen patentierten Conext Verbindungs-System eine echte Innovation für das Verbinden von LED-Modulen entwickelt. Dank der Puzzle-Form lassen sich die Module kinderleicht ohne Verbinder zusammenstecken, wieder trennen und in neuer Form verbinden. Das neue Conext-System findet in drei neuen LUMITRONIX® Produkten Anwendung. Die ConextMatrix LED-Module gibt es in fünf verschiedenen Formen, was viele Möglichkeiten für freie Lichtfelder und vielfältige Anwendungen erschließt. ConextPlay ist für das für Hinterleuchtung, Modellbau oder einfach nur das spielerische Lernen und Experimentieren entwickelt worden.
Mit den neuen ConextBar LED-Modulen gibt es nun die Möglichkeit LED-Leisten ohne Veränderung des LED-Abstandes nur durch Zusammen- oder Außeinanderstecken zu erweitern oder zu kürzen.
ConexMatrix:
Die neu entwickelten ConextMatrix LED-Module machen es noch einfacher, freie Formen und große Flächen aus LED-Modulen bei gleichbleibendem LED-Abstand zu erschaffen. Da kein Verbinder mehr benötigt wird und der Anschluss lötfrei erfolgen kann, ist die Installation sehr einfach. Über ein Einspeisemodul können bis zu 270 Module versorgt werden und um Helligkeitsunterschiede zu vermeiden, kann einfach an jedem anderen Modul erneut eingespeist werden. So ist eine gleichmäßige Spannungsversorgung über große Flächen hinweg möglich.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Anzahl LEDs (Details): 4 · Durchlassspannung U(F): 24 V · Durchlassstrom I(F): 37 mA · Farb-Temperatur: 2700 K · Herstellerfarbe: Warmweiß · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.64 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Weitere technische Daten: Lebensdauer: >60000 h

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 40 x 4.64 mm
Herstellerfarbe:
Warmweiß
Produktabmessung, Höhe:
4.64 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Lumitronix
Farbe:
weiß
Durchlassstrom I(F):
37 mA
Durchlassspannung U(F):
24 V
Abstrahlwinkel:
120 °
Anzahl LEDs (Details):
4
Farb-Temperatur:
2700 K
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Flächen-LED
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Lumitronix, 31851, led, leuchtdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
89
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 6,90*
€ 4,00*
ab € 4,40*
€ 6,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.