Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 18650 US-PFOSTEN 893 Stützpfosten Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1692973-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     18650
EAN/GTIN:
     4003482186503
Suchbegriffe:
04003482186503
Burg Wächter
18650
US-PFOSTEN 893
Burg Wächter 18650 US-PFOSTEN 893 Stützpfosten Stahl Schwarz

Stützpfosten für Burg Wächter US-Mailbox Briefkästen

Hochwertiger Stahl
In elegantem Schwarz

Der BURG-WÄCHTER Stützpfosten 893 S ist passend zu den US-Mailboxen 891 und 892 von BURG-WÄCHTER.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 30 mm · Innenmaß Höhe: 1500 mm · Innenmaß Tiefe: 30 mm · Material: Stahl

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Stützpfosten, inkl. Befestigungsmaterial

Hinweis:
Briefkasten nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Burg Wächter
Innenmaß Tiefe:
30 mm
Innenmaß Höhe:
1500 mm
Innenmaß Breite:
30 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Stützpfosten
Weitere Suchbegriffe: Diebstahlsicherung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 23,06*
€ 31,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,12*
€ 31,68*
€ 4,00*
ab € 21,78*
€ 31,73*
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,56*
€ 36,37*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,68*
€ 36,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Burg-Wächter
18610
ab € 31,73*
Sonstiges
Burg-Wächter
18620
ab € 31,82*
Sonstiges
Burg-Wächter
18630
ab € 43,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.