Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme LED-Sortiment Kaltweiß Rund 5 mm 14000 mcd 35 ° 20 mA 3 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1692581-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00430340
EAN/GTIN:
     4021553086637
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Barthelme LED-Sortiment Kaltweiß Rund 5 mm 14000 mcd 35 ° 20 mA 3 V

Standard LED-Sortiment, Weiß, 5 mm

Dieses Basis-Sortiment mit 5 mm bedrahteten Standard-LEDs eignet sich optimal für den Sofortstart bei Applikationen mit Halbleiterlicht. Die wichtigsten technischen Daten sind auf der Rückseite der Blisterverpackung ablesbar.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 35 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Durchlassspannung U(F): 3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farb-Temperatur: 6500 K · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Kaltweiß · Lichtstärke I(V): 14000 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Technologie (LEDs): InGaAIP · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Hinweis:
LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Kaltweiß
Marke:
Barthelme
Farbe:
weiß
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Klar
Technologie (LEDs):
InGaAIP
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3 V
Lichtstärke I(V):
14000 mcd
Abstrahlwinkel:
35 °
Farb-Temperatur:
6500 K
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten, Barthelme, 00430340, led, LED, standard-led-sortiment 100 teile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
71
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 15,83*
€ 4,00*
ab € 8,81*
€ 15,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,83*
€ 18,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,21*
€ 18,10
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,33*
€ 17,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,67*
€ 15,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0907* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.