Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günther Flugspiele Sport-Lenkdrachen Whisper 125 GX Spannweite (Details) 1250 mm Windstärken-Eignung 4 - 7 bft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1681936-BP
Hersteller:
     Paul Günther
Herst.-Nr.:
     1031
EAN/GTIN:
     4001664010318
Suchbegriffe:
Sportlenkdrachen
sportlenkdrachen
Günther Flugspiele Sport-Lenkdrachen Whisper 125 GX Spannweite (Details) 1250 mm Windstärken-Eignung 4 - 7 bft

Sportlenkdrachen Whisper 125 GX

Ideal für Anfänger
Flugfertig mit wenigen Handgriffen

Unter der Marke Air Sport™ bietet Günther professionelle Lenkdrachen höchster Qualität. Von Profis entwickelt, besitzen sie hervorragende Flugeigenschaften, die es auch Anfängern leicht machen, Kunstflüge zu erlernen. Durch die fachgemäße Bespannung aus reißfestem Ripstop-Polyester mit extrem strapazierfähigen Überrollnähten fliegen sie stabil und angenehm leise. Jeder Air Sport™-Lenkdrachen wird in einer hochwertigen Polyester-Tasche mit detaillierter Fluganleitung (Pilotenhandbuch) geliefert.

Ausstattung:
Extrem strapazierfähige Überrollnähte · Robuste Fiberglassstäbe · Segel aus reißfestem Ripstop-Polyester.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 10 Jahre · Modell-Name: Whisper 125 GX · Produktabmessung, Höhe: 540 mm · Spannweite (Details): 1250 mm · Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.): 7 bft · Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.): 4 bft

Lieferumfang:
Drachen · 2x Lenkspule · 2x Schnur · Anleitung.

Hinweis:
Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Strangulationsgefahr durch lange Schnur! Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! Nicht in der Nähe von elektrischen Freileitungen oder bei Gewitter benutzen! Nicht in der Nähe von Flughäfen und Einflugschneisen benutzen! Schnurlänge max. 100 m!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
540 mm
Marke:
Günther Flugspiele
Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.):
7 bft
Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.):
4 bft
Modell-Name:
Whisper 125 GX
Altersklasse:
ab 10 Jahre
Spannweite (Details):
1250 mm
Produkt-Art:
Sport-Lenkdrachen
Weitere Suchbegriffe: Günther Flugspiele, 1031, Whisper 125 GX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 16,08*
€ 24,07*
€ 4,00*
ab € 11,91*
€ 24,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.