Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Solar-Gartenstrahler Assisi 7810-000 2er Set LED 2 W RGBW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1680408-BP
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7810-000
EAN/GTIN:
     7318307810004
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Konstsmide Solar-Gartenstrahler Assisi 7810-000 2er Set LED 2 W RGBW Weiß

Solar-Gartenstrahler Assisi

2er-Set
Leuchtfarbe einstellbar
Mit Erdspieß

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Akku: 2x 1,2 V · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Bauform (Leuchten): Zylindrisch · Betriebsspannung: 2.4 V · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Leuchtfarbe einstellbar,Mit Erdspieß · Leistung: 2 W · Leistung je Leuchtmittel: 1 W · Leuchtdauer (max.): 8 h · Leuchtfarben: RGBW · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 35 cm · Produktabmessung, Ø: 5 cm · Raum (Lampen): Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Gehwegbeleuchtung,Terrasse/Sitzbereich · Schutzart: IP44 · Sets (LOV - nur für Titel): 2er Set · Sockel: LED fest eingebaut · Stil (Lampen): Modern/Design,Junges Wohnen

Lieferumfang:
Solar-Gartenstrahler · Erdspieß · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Akku:
2x 1|ツ|2 V
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 5 cm x 35 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
5 cm
Produktabmessung, Höhe:
35 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
2 x 1 W
Marke:
Konstsmide
Anzahl Leuchtmittel:
2
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Zylindrisch
Leuchtfarben:
RGBW
Farbe:
weiß
Lampen-Besonderheiten:
Leuchtfarbe einstellbar | Mit Erdspieß
Material:
Kunststoff
Raum (Lampen):
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Gehwegbeleuchtung | Terrasse/Sitzbereich
Sets (LOV - nur für Titel):
2er Set
Stil (Lampen):
Modern/Design | Junges Wohnen
Leuchtdauer (max.):
8 h
Leistung je Leuchtmittel:
1 W
Betriebsspannung:
2.4 V
Leistung:
2 W
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
Solar-Gartenstrahler
Weitere Suchbegriffe: Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, led erdspießleuchte, gartenstrahler, solar-leuchte konstsmide, Konstsmide, 7810-000, Assisi, Außendeko, Außendekoration
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,54*
€ 27,57*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 18,52*
€ 27,58*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 33,26*
€ 46,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.