Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorex TK24-T01-MG01-Ö10 Bimetallschalter 250 V 16 A Öffnungstemperatur (± 5°C) 10 °C Schließ-Temperatur 0 °C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1678209-BP
Hersteller:
     Thermorex
Herst.-Nr.:
     TK24-T01-MG01-Ö10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Thermorex TK24-T01-MG01-Ö10 Bimetallschalter 250 V 16 A Öffnungstemperatur (± 5°C) 10 °C Schließ-Temperatur 0 °C 1 St.

Bimetallschalter TK24

Der ТК24 – Thermostat (DIN EN 60730-1) ist ein temperaturempfindliches Schalter für den zyklischem Betrieb. Er ist so ausgelegt, dass die erforderliche Temperatur zwischen zwei definierten Temperaturgrenzen aufrechterhalten wird, wodurch das Ein- und Ausschalten der elektrischen Schaltung automatisch gesteuert wird.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Produktabmessung, Ø: 14.50 mm · Schaltspannung: 250 V · Schaltstrom (max.): 16 A · Schließ-Temperatur: 0 °C · Weitere technische Daten: Körper aus Kunststoff
Toleranz +/-3 °C · Öffnungstemperatur (± 5°C): 10 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 14.50 mm
Produktabmessung, Ø:
14.50 mm
Marke:
Thermorex
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Typ (Hersteller-Typ):
TK24-T01-MG01-Ö10
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung:
250 V
Öffnungstemperatur (± 5°C):
10 °C
Schließ-Temperatur:
0 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Bimetallschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bimetall thermostat, Thermorex, TK24-T01-MG01-Ö10, Bimetall, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,47*
€ 4,24*
Lager 102
196
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 4,26*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,57*
€ 9,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.