Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter TD US Materialdicken-Messgerät 0 - 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1676543-BP
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     TD 225-0.1US
EAN/GTIN:
     4045761140097
Suchbegriffe:
Elektronisches Dickenmessgerät
Materialdickenmessgerät
materialdickenmessgerät sauter
elektronisches dickenmessgerät
Sauter TD US Materialdicken-Messgerät 0 - 225 mm

Ultraschall-Materialdickenmessgerät TD 225-0.1US

Datenschnittstelle RS-232 inklusive
Nullplatte zur Justierung inklusive

Durch den externen Messkopf dieses kompakten Materialdickemessgerätes lassen sich auch schwer zugängliche Messpunkte erreichen.

Ausstattung:
Lieferung im robusten Tragekoffer
Wählbare Einheiten: mm, inch

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LCD · Betriebsspannung (Details): 4 x Micro-Batterie (AAA) · Genauigkeit: 0.01 mm · Gewicht: 200 g · Messart: Aluminium,Grauguss,Gusseisen,Kupfer,Messing,Polyethylen,PVC,Quarzglas,Stahl,Zink · Messbereich (max.): 225 mm · Messbereich (min.): 0 mm · Messmethode: Ultraschall · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Weitere technische Daten: Schallgeschwindigkeit: 500-9000 m/sec · Ablesbarkeit [d]: 0.1 mm. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Tragekoffer,Messkopf,Kontaktgel,Batterien

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 30 x 65 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Messbereich:
0 - 225 mm
Marke:
Sauter
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Messmethode:
Ultraschall
Messart:
Aluminium | Grauguss | Gusseisen | Kupfer | Messing | Polyethylen | PVC | Quarzglas
Genauigkeit:
0.01 mm
Messbereich (max.):
225 mm
Messbereich (min.):
0 mm
Betriebsspannung (Details):
4 x Micro-Batterie (AAA)
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Materialdicken-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Sauter, TD 225-0.1US, TD US, 660-8158, lackdickenmesser
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 313,01*
€ 381,11*
Frei Haus
ab € 335,65*
€ 381,12*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,26*
€ 389,39*
Frei Haus
ab € 349,02*
€ 395,54*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 382,46*
€ 421,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,49*
€ 501,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,66*
€ 497,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,60*
€ 479,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,14*
€ 466,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,46*
€ 455,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 382,46* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Energizer
RSPCL2811
ab € 3,92*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.