| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1676517-BP Herst.-Nr.: 85754 EAN/GTIN: 4008153857546 |
| |
|
| | |
| FISCHER FAHRRAD 85754 Fahrradgriffe Schwarz
FISCHER Lenkergriffe »Universal«
Einkürzbar auf 65, 80 und 95 mm Auch geeignet für Drehgriffschaltungen
Technische Daten: Gewicht: 80 g · Herstellerfarbe: Schwarz
Lieferumfang: 1 Paar Lenkergriffe
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | FISCHER FAHRRAD | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 80 g | Produkt-Art: | Fahrradgriffe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,17* | € 5,33* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,81* | € 5,35* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,23* | € 6,75* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,03* | € 11,78* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,79* | € 24,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|