Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Home & Garden 2.997-116.0 Pumpen-Anschlussstück 41,91 mm (1 1/4") AG Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1676323-BP
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.997-116.0
EAN/GTIN:
     4054278309958
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Kärcher Home & Garden 2.997-116.0 Pumpen-Anschlussstück 41,91 mm (1 1/4") AG Kunststoff

Kärcher Anschlussstück für Ansaug-Rohrleitungen 1 1/4

Anschlussstück direkt für Ansaugrohrleitungen (1 1/4")
Werkzeugfreier Anschluss

Ansaugrohrleitungen mit einem PE-Rohrdurchmesser von 1 1/4" können mit dem Anschlussstück vakuumfest an der Saugseite einer Pumpe angebracht werden. So lässt sich beispielsweise Wasser aus alternativen Wasserquellen wie Zisternen oder Brunnen abpumpen und für die Waschmaschine, die WC-Spülung oder die Gartenbewässerung nutzen. Dank des G1-Innengewindes können handelsübliche Saugschläuche mit G1-Anschlussgewinde verwendet werden. Das einfach zu montierende radiale PerfectConnect-Dichtprinzip der BP-Zubehöre dichtet besonders zuverlässig ab – für einen störungsfreien Betrieb der Pumpen.

Technische Daten:
Gewicht: 100 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Ø: 63 mm · Schlauch-Anschluss: 41,91 mm (1 1/4") AG

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 63 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
63 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Kärcher Home & Garden
Schlauch-Anschluss:
41|ツ|91 mm (1 1/4") AG
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Pumpen-Anschlussstück
Weitere Suchbegriffe: kärcher anschlussstück, anschluss stück, anschlussstück 1 1/4", Kärcher Home & Garden, 2.997-116.0
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 7,06*
€ 9,88*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,84*
€ 12,46*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,88*
€ 13,86*
1
€ 4,00*
ab € 10,03*
€ 13,86*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 17,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.