Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2642 012 CR Truckmodell Brushed Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1675048-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1675048
EAN/GTIN:
     4251166300565
Suchbegriffe:
1675048
2642 012 CR
Gleichstrommotor
Gleichstrommotoren
2642 012 CR Truckmodell Brushed Elektromotor

Glockenanker-Motor 2642 012 CR

Perfekt für Funktionsmodellbau geeignet
Hohe Laufruhe
Geringe Stromaufnahme

Ideal für 1:14 Modelltrucks oder weitere Funktionsmodelle geeignet.

Technische Daten:
Abgabeleistung Elektromotor: 22.10 W · Leerlaufdrehzahl: 6400 U/min · Motor-Wellen-Länge: 10 mm · Nennspannung (Details): 12 V · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Produktabmessung, Ø: 26 mm · Wellen-Durchmesser: 6.5 mm

Lieferumfang:
Motor · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 26 mm x 42 mm
Produktabmessung, Ø:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Herst.-Teilenr.:
1675048
Abgabeleistung Elektromotor:
22.10 W
Wellen-Durchmesser:
6.5 mm
Nennspannung (Details):
12 V
Motor-Wellen-Länge:
10 mm
Leerlaufdrehzahl:
6400 U/min
Produkt-Art:
Truckmodell Brushed Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: Gleichstrom-Motor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 130,99*
€ 163,45*
Frei Haus
ab € 126,58*
€ 163,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,00*
€ 192,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.