Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex TT3619.9006 Etagenboden Stahlblech pulverbeschichtet Traglast (max.): 120 kg Weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-167496-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     TT3619.9006
EAN/GTIN:
     4045916057898
Suchbegriffe:
Etagenboden Tischwagen
Tischwagenetagenboden
Tischwagen
tischwagen tragl. 500kg
Manuflex TT3619.9006 Etagenboden Stahlblech pulverbeschichtet Traglast (max.): 120 kg Weißaluminium

Zwischenboden für Tischwagen Transo RAL 9006 Weißaluminium

Extra Stahlblech-Fachboden kann zur individuellen Zusammenstellung oder der Erweiterung Ihres TRANSO-Wagens verwendet werdem. Durch die hochwertig pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion in alusilber ähnlich RAL 9006 mit glatter Oberfläche ist der Boden zu jedem Transportgut besonders schonend und unempfindlich gegen grobe Güter, außerdem ist er korrosionsbeständig. Der Fachboden ist für schwere Transportgüter bestens geeignet und ist bis zu 120 kg belastbar. Er hat eine Breite von 1500 mm, eine Tiefe von 800 mm und ist 38 mm stark.

Technische Daten:
Abmessungen (Ladefläche): 1500 x 800 mm · Etagentyp: Stahlblech · Euronorm (Ja/Nein): Nein · Herstellerfarbe: Weißaluminium · Ladeflächen-Breite: 800 mm · Ladeflächen-Länge: 1500 mm · Material: Stahlblech · Material-Eigenschaft: pulverbeschichtet · Produktabmessung, Breite: 800 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 1500 mm · Tragkraft: 500 kg · Traglast (max.): 120 kg

Weitere Informationen:
Tragkraft:
500 kg
Abmessungen:
(L x B x H) 1500 x 800 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Weißaluminium
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
1500 mm
Produktabmessung, Breite:
800 mm
Marke:
Manuflex
Farbe:
grau
Euronorm (Ja/Nein):
Nein
Etagentyp:
Stahlblech
Material:
Stahlblech
Material-Eigenschaft:
pulverbeschichtet
Ladeflächen-Länge:
1500 mm
Ladeflächen-Breite:
800 mm
Traglast (max.):
120 kg
Abmessungen (Ladefläche):
1500 x 800 mm
Produkt-Art:
Etagenboden
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, tischwagen ral 9006, 4045916057898, Manuflex, TT3619.9006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,42*
€ 163,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,25*
€ 155,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.