Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1674875-BP Herst.-Nr.: 00 21 37 EAN/GTIN: 4003773082606 |
| |
|
| | |
| Knipex Robust 45 Elektro 00 21 37 ElektrikerInnen Werkzeugkoffer bestückt 63teilig
Bestückter Werkzeugkoffer Robust 45 Elektro 63tlg.
Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen. Staub- und wasserdicht. Automatisches Druckausgleichventil. Temperaturstabil von - 30°C bis + 80°C. Vorrichtung für Vorhängeschloss. Dokumentenfach. Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® mit 54 bestückbaren Werkzeugtaschen und 94 Werkzeugschlaufen. Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem. Ergonomischer Zweikomponenten-Griff. Mit zwei leicht laufenden Rollen. Mit Teleskopgriff. Volumen: 45 l. Belastbarkeit bis 35 kg.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Werkzeug): ElektrikerInnen · Belastbarkeit (Gewicht) (max.): 35 kg · Gewicht: 15 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polypropylen · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 63teilig · Volumen: 45 l
Lieferumfang: TwinKey Schaltschrankschlüssel · Spitz-Kombizange 145 mm · Abisolierzange 195 mm · Installationszange 200 mm · ErgoStrip Abmantelungszange 135 mm · Flachrundzange gebogen 200 mm · Seitenschneider 160 mm · Kraftseitenschneider 200 mm · Zangenschlüssel 180 mm · Wasserpumpenzange Cobra 180 mm · Aderendhülsenzange 180 mm · Kabelmesser, gerade Klinge 190 mm · VDE Schlitz-Schraubendreher 3,5 mm · VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 · Schlosserhammer 300 g · Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 · Joker Doppelmaulschlüssel · VDE Kraftform Kompakt Wechselklingen-Set · Wasserwaage Pocket Electric · Wasserwaage Typ 70 Electric · Elektrikermeissel.
Weitere Informationen: | | Volumen: | 45 l | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Knipex | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 63teilig | Farbe: | schwarz | Material: | Polypropylen | Anwendungsbereich (Werkzeug): | Elektriker | Belastbarkeit (Gewicht) (max.): | 35 kg | Gewicht: | 15 kg | Produkt-Art: | Werkzeugkoffer bestückt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trolley, Trolly, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, lehrlingskoffer knipex, modul werkzeuge, pc werkzeugkoffer, 04003773082606, Knipex, 00 21 37, Robust 45 Elektro, 176-4166 |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 856,65* | € 888,10* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 868,98* | € 902,48* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 866,73* | € 902,68* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 882,44* | € 917,90* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.009,89* | € 1.042,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|