Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Werkzeugkoffer "Robust45 Move" Elektro 20-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Werkzeugkoffer "Robust45 Move" Elektro 20-tlg.
Knipex Werkzeugkoffer "Robust45 Move" Elektro 20-tlg.
Knipex Werkzeugkoffer "Robust45 Move" Elektro 20-tlg.
Knipex Werkzeugkoffer "Robust45 Move" Elektro 20-tlg.
Knipex Werkzeugkoffer "Robust45 Move" Elektro 20-tlg.
Knipex Werkzeugkoffer "Robust45 Move" Elektro 20-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1231967
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003773082606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Rollenkoffer
Rollkoffer
00 21 37 Werkzeugkoffer "Robust45 Move" Elektro Umfangreich bestückt mit 63 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900.
Max.
Zuladung: 35 kg.
45 Liter Fassungsvermögen.
Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig.
Gasdruckdämpfer im Scharnier.
Pneumatisch gedämpfter Deckel.
Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen.
Insgesamt 147 Steckmöglichkeiten.
Bodenschale mit Aluminiumtrennstegen.
Ausziehbarer Teleskopgriff für komfortablen Transport.
Große leichtgängige Rollen.
Abmessungen, außen (B x H x T): 609 x 428 x 263 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 540 x 364 x 229 mm.
Staub- und wasserdicht.
Automatisches Druckausgleichventil.
Temperaturstabil von -30°C bis +80°C.
Vorrichtung für Vorhängeschloss.
Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem.
Ergonomischer Zweikomponenten-Griff.
Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen.
- Abmessung Breite außen (innen): 609mm 540mm
- Abmessung Höhe außen (innen): 263mm 229mm
- Abmessung Tiefe außen (innen): 428mm 364mm Lieferumfang: 1 x 86 03 180 Knipex Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug, 1 x 98 52 Knipex Kabelmesser, 1 x 97 53 04 Knipex Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung (0,08 – 10 + 16 mm²), 1 x 08 26 145 Knipex Spitz-Kombizange, 1 x 87 01 180 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange, 1 x 98 25 01 SL Knipex Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv (PZ 1), 1 x 98 20 35 SL Knipex Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (3,5 mm), 1 x 13 86 200 Knipex Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB Knipex ErgoStrip Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 16 95 01 SB Knipex ErgoStrip Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider, 1 x 74 06 200 Knipex Kraft-Seitenschneider, 1 x 26 26 200 Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange), 1 x 004018 Wera Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4"), 1 x 003760 Wera Joker Doppelmaulschlüssel (10 x 13 mm), 1 x 003484 Wera Kraftform Kompakt VDE 16 Slim, 1 x 0030312-0300 Picard Schlosserhammer (300 g), 1 x 361 252 1 Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm), 1 x 16135 Stabila Wasserwaage Typ 70 Electric (430 mm), 1 x 18115 Stabila Mini-Wasserwaage Pocket Electric (68 mm), 1 x 12 52 195 SB Knipex PreciStrip16 Automatische Abisolierzange (0,08
- 16 mm²),
Weitere Informationen:
Anwendung:
Elektro
Länge:
609
Verpackung:
Koffer
Höhe:
263 (229)
Breite:
428 (364)
Anzahl der Teile:
63
Hersteller:
Knipex
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 845,25*
€ 880,57*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 849,90*
€ 881,43*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 872,64*
€ 904,62*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 875,91*
€ 910,23*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 885,98*
€ 941,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,62*
€ 1.076,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,88*
€ 1.066,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,15*
€ 1.050,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,12*
€ 1.040,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,64*
€ 1.038,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 21 37 LE
ab € 323,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.