Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21042 LEGO® ARCHITECTURE Freiheitsstatue


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1673240-BP
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     21042
EAN/GTIN:
     5702016111859
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
21042 LEGO® ARCHITECTURE Freiheitsstatue

LEGO® ARCHITECTURE 21042 Freiheitsstatue

Das LEGO® Architecture Set „Freiheitsstatue“ (21041) ist eine Hommage an die monumentale Mischung aus Bau- und Bildhauerkunst, die das Original prägt. Das 93 Meter hohe amerikanische Freiheitssymbol steht auf Liberty Island im Hafen von New York und heißt die Seefahrer aus aller Welt willkommen. Diese eindrucksvolle LEGO Interpretation bildet die harmonische Mischung aus Bildhauer- und Baukunst mit dem aufwendig gearbeiteten Sockel originalgetreu nach, der mit Schilden verkleidet ist und über Säulenbalkone verfügt. Die wunderschön gearbeitete Statue mit dem Spitznamen „Lady Liberty“ trägt ein wallendes Gewand, gesprengte Ketten, eine siebenstrahlige Krone, die legendäre Tafel und eine goldene Fackel im emporgestreckten Arm. Vollendet wird dieses Modell durch die authentischen Farben Sandgrün und Beige sowie durch ein dekoratives Namensschild. Es bietet allen, die sich für Reisen, Architektur, Kultur, Geschichte und Design interessieren, ein angenehmes und lohnendes Bauerlebnis und kann als Schaustück jedes Wohnzimmer oder Büro schmücken.

Ausstattung:
LEGO® Architecture Interpretation eines echten architektonischen Wahrzeichens – der Freiheitsstatue. · Enthält einen aufwendig nachgebildeten Sockel mit Schilden und Säulenbalkonen sowie die Statue mit dem Spitznamen „Lady Liberty“, die ein wallendes Gewand, eine siebenstrahlige Krone, die legendäre Tafel sowie eine goldene Fackel trägt. · Das beiliegende Heft enthält Informationen über das Design, die Architektur und die Geschichte des Bauwerks. (Nur in englischer und französischer Sprache. Das Heft kann in anderen Sprachen auf LEGO.com/architecture heruntergeladen werden.) · Die LEGO® Architecture Produktlinie ist eine Hommage an die Welt der Architektur in Gestalt von LEGO Steinen und spricht jeden an, der sich für Reisen, Architektur, Geschichte und Design interessiert. · Dieses Set enthält mehr als 1.685 LEGO® Teile. · Dieses LEGO® Architecture Set bietet ein anspruchsvolles und lohnendes Bauerlebnis. · Das Modell ist 44 cm hoch, 14 cm breit und 14 cm tief.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Freiheitsstatue · Empfohlenes Mindestalter (min.): 16 Jahre · LEGO Teile: 1685 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.

Hinweis:
Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile!
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Empfohlenes Mindestalter (min.):
16 Jahre
LEGO Teile:
1685
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Ausführung (allgemein):
Freiheitsstatue
Produkt-Art:
LEGO® ARCHITECTURE
Weitere Suchbegriffe: 05702016111859, LEGO Architecture, 21042, Legosteine, Lego
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
97
€ 6,90*
ab € 60,75*
€ 76,99*
€ 4,00*
ab € 62,69*
€ 79,74*
€ 6,78*
ab € 62,98*
€ 79,74*
€ 5,95*
ab € 67,93*
€ 85,97*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 68,34*
€ 86,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.