Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOP LEGO Architecture Freiheitsstatue 21042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CFYXG-44386
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     21042
EAN/GTIN:
     05702016111859
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Merkmale
Produkttyp: Bausatz
Produktfarbe: Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.): 16 Jahr(e)
Anzahl Teile: 1685 Stück(e)
Sound-Effekte: Nein
Vorgeschlagenes Geschlecht: Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.): 99 Jahr(e)
Abmessungen nach Aufbau: 140 x 440 mm
Freigabedatum (TT/MM/JJ): 01/06/2018

Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung: Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet

Verpackungsdaten
Verpackungsbreite: 191 mm
Verpackungstiefe: 354 mm
Verpackungshöhe: 118 mm
Paketgewicht: 1,35 kg
Verpackungsart: Box

Lieferumfang
Figur enthalten: Nein

Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate: Forest Stewardship Council (FSC) Mix

Logistische Daten
Menge pro Versandkarton: 3 Stück(e)
Länge des Versandkartons: 370 mm
Breite des Versandkartons: 207 mm
Höhe des Versandkartons: 373 mm
Gewicht Versandkarton: 4,41 kg
Anzahl Kartons pro Palette: 36 Stück(e)
Kartonanzahl pro Palettenschicht: 12 Stück(e)
Anzahl Produkte pro Versandkarton: 3 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC): 5702016239683
Lagenanzahl pro Palette: 3 Stück(e)
Menge pro Palettenlage: 36 Stück(e)
Produkte pro Palette: 108 Stück(e)

Weitere Informationen:
Sonstiges
weight
1.287 kg
height
0.354 m
width
0.116 m
depth
0.190 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 76,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.