Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino KRAFTPAKET KRAFTPAKET 160 640225 Polieraufsatz 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1669313-BP
Hersteller:
     Dino
Herst.-Nr.:
     640225
EAN/GTIN:
     4003342176279
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
polierschwamm 30mm
Dino KRAFTPAKET KRAFTPAKET 160 640225 Polieraufsatz 160 mm

Polierschwamm

Für Polierteller mit Klett
Leicht mit Wasser zu reinigen
Wiederverwendbar
Für Polituren und das Entfernen von Kratzern

Mittelharter Klett-Polierschwamm für Polituren und das Entfernen von Kratzern. Das wiederverwendbare Polierpad ist leicht mit 30°C warmen Wasser zu reinigen.

Technische Daten:
Gewicht: 30 g · Polierkörper-Ø: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 160 mm · Weitere technische Daten: Härtegrad mittel · Werkzeugaufnahme (Poliermaschinen): Klett

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
160 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Marke:
Dino KRAFTPAKET
Werkzeugaufnahme (Poliermaschinen):
Klett
Polierkörper-Ø:
160 mm
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
Polieraufsatz
Weitere Suchbegriffe: haftpolierschwamm, Dino KRAFTPAKET, 640225, KRAFTPAKET 160, Poliermaschine, poliermaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,25*
€ 10,36*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 10,38*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 13,12*
€ 18,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.