Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 05498 RMS TITANIC Schiffsmodell Bausatz 1:600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1669099-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     05498
EAN/GTIN:
     4009803054988
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Schiffsmodelle
Konstruktionsspielzeug
Revell 05498 RMS TITANIC Schiffsmodell Bausatz 1:600

Modellbausatz RMS TITANIC

Detailgetreuer Bausatz

Einfacher Modellbausatz des wohl berühmtesten Schiffes der Welt. Jeder kennt die tragische Geschichte vom Zusammenstoß mit dem Eisberg auf der Jungfernfahrt.- Rumpf mit strukturierter Beplankung- Decks mit Holzplanken-Struktur- Displayständer- Abziehbilder und Sticker enthalten.

Ausstattung:
Maßstab 1/600 · 156 ET · 44,8 cm Länge · Geeignet ab 10 Jahren.

Technische Daten:
Anzahl Teile: 156 · Maßstab: 1:600 · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 138 mm · Produktabmessung, Länge: 448 mm

Lieferumfang:
Modellbausatz · Bauanleitung · Abziehbild · Sticker.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 448 x 55 x 138 mm
Produktabmessung, Höhe:
138 mm
Produktabmessung, Länge:
448 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Anzahl Teile:
156
Maßstab:
1:600
Herst.-Teilenr.:
05498
Produkt-Art:
Schiffsmodell Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Bausätze, schiffsmodelle, 04009803054988, Revell, 05498, RMS TITANIC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,87*
€ 38,40*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 27,93*
€ 38,41*
€ 6,95*
ab € 28,65*
€ 38,42*
9 Tage
9
€ 6,99*
ab € 34,23*
€ 45,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.