Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell RMS TITANIC Schiffsmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell RMS TITANIC Schiffsmodell
Revell RMS TITANIC Schiffsmodell
Revell RMS TITANIC Schiffsmodell
Revell RMS TITANIC Schiffsmodell
Revell RMS TITANIC Schiffsmodell
Revell RMS TITANIC Schiffsmodell
Revell RMS TITANIC Schiffsmodell
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70271812
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     05498
EAN/GTIN:
     4009803054988
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Schiffsmodelle
Konstruktionsspielzeug
Einfacher Modellbausatz des wohl berühmtesten Schiffes der Welt. Jeder kennt die tragische Geschichte vom Zusammenstoß mit dem Eisberg auf der Jungfernfahrt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
448 mm
Merkmale
Produkttyp
Schiffsmodell
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Typ
Schiffsmodell
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Bausätze, schiffsmodelle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.