Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant 93522/22 Andria Deckenleuchte LED E27 180 W Hellgrau, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1668945-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     93522/22
EAN/GTIN:
     4004353323614
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Brilliant 93522/22 Andria Deckenleuchte LED E27 180 W Hellgrau,Chrom

Deckenlampe Andria

3-flammig
Dimmbar über externen Dimmer

Dekoratives Licht erzeugt die Deckenleuchte Andria überall dort wo sie eingesetzt wird. Die Einsatzbereiche reichen vom Wohnzimmer bis zum Arbeitszimmer. Die Trendfarbe Grau sorgt für eine Wohlfühlatmosphäre. Dank ihrer vielzähligen Schattierungen lässt sie sich ganz individuell einsetzen. Diese in grau gehaltene Leuchte lässt sich kinderleicht kombinieren. Die hochwertig verarbeiteten Textilien sorgen für eine warme Lichtgestaltung. Das klassische Design steht für Gemütlichkeit und Harmonie und passt zu jedem Wohnambiente. Der große Durchmesser der Deckenleuchte von 60 Zentimetern erhellt auch größere Räume problemlos.Im Lieferumfang sind Leuchtmittel nicht enthalten. Ausgelegt ist die Leuchte für die Verwendung von Normallampen. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Bei Verwendung geeigneter Leuchtmittel ist die Leuchte auch dimmbar. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches benötigtes Installationsmaterial.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Hellgrau,Chrom · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar · Leistung: 180 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Textil · Produktabmessung, Höhe: 26.5 cm · Produktabmessung, Ø: 60 cm · Raum (Lampen): Arbeitszimmer,Haus/Garage,Schlafzimmer,Küche,Wohn-/Esszimmer · Sockel: E27 · Stil (Lampen): Modern/Design,Junges Wohnen

Lieferumfang:
Deckenleuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passende Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 60 cm x 26.5 cm
Herstellerfarbe:
Hellgrau | Chrom
Produktabmessung, Ø:
60 cm
Produktabmessung, Höhe:
26.5 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
3 x 60 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
3
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Textil
Raum (Lampen):
Arbeitszimmer | Haus/Garage | Schlafzimmer | Küche | Wohn-/Esszimmer
Stil (Lampen):
Modern/Design | Junges Wohnen
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
180 W
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Deckenleuchte
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e27, deckenanbauleuchte, Brilliant, 93522/22, Andria, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.