Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Carmen Wood 72035/84 Deckenstrahler LED GU10 100 W Holz, Edelstahl (gebürstet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1668916-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     72035/84
EAN/GTIN:
     4004353310669
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel
Brilliant Carmen Wood 72035/84 Deckenstrahler LED GU10 100 W Holz,Edelstahl (gebürstet)

Deckenstrahler Carmen Wood

4-flammig
Schwenkbar
Dimmbar über externen Dimmer

Strahler sorgen immer für die gewünschte Beleuchtung, denn sie können zielgerichtet einzelne Bereiche oder bestimmte Objekte beleuchten. Setzen Sie so zum Beispiel Möbelstücke oder Wandbilder punktuell in Szene oder in Verbindung mit weiteren Strahlern auch ganze Räume. Setzen Sie mit dem 4-flammigen Deckenstrahler Carmen Wood ihr persönliches Beleuchtungskonzept um. Angebracht an Wand oder Decke macht die Leuchte immer eine gute Figur. Der anzustrahlende Bereich kann durch die Köpfe flexibel eingestellt werden.Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Reflektorlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Unter Einsatz entsprechender Leuchtmittel ist die Leuchte außerdem noch dimmbar. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches notwendiges Montagematerial.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 4 · Bauform (Leuchten): Quadratisch · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Holz,Edelstahl (gebürstet) · Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar,Dimmbar · Leistung: 100 W · Leistung je Leuchtmittel: 25 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Breite: 29 cm · Produktabmessung, Höhe: 18 cm · Produktabmessung, Länge: 29 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Sockel: GU10 · Stil (Lampen): Modern/Design,Industriell,Vintage

Lieferumfang:
Deckenstrahler · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 29 x 29 x 18 cm
Herstellerfarbe:
Holz | Edelstahl (gebürstet)
Produktabmessung, Höhe:
18 cm
Produktabmessung, Länge:
29 cm
Produktabmessung, Breite:
29 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
4 x 25 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
4
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Quadratisch
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar | Dimmbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Stil (Lampen):
Modern/Design | Industriell | Vintage
Leistung je Leuchtmittel:
25 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
100 W
Schutzklasse:
II
Sockel:
GU10
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: Brilliant, 72035/84, Carmen Wood, Deckenspot, Deckenlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.