Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Carmen Wood 72029/84 Deckenstrahler LED GU10 50 W Holz, Edelstahl (gebürstet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1668914-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     72029/84
EAN/GTIN:
     4004353310645
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel
Brilliant Carmen Wood 72029/84 Deckenstrahler LED GU10 50 W Holz,Edelstahl (gebürstet)

Deckenstrahler Carmen Wood

2-flammig
Schwenkbar
Dimmbar über externen Dimmer

Durch die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten sind Strahler eine geschätzte Ergänzung zu den klassischen Wand- und Deckenleuchten. Mit dem punktuellen Licht lassen sich gezielt Bereiche im Raum anstrahlen. Der 2-flammige Deckenstrahler Carmen Wood hilft Ihnen bei der Umsetzung einer individuellen Beleuchtungslösung für Ihre Raumsituation. Flexibel im Einsatz ist die Anbringung an der Wand oder Decke möglich. Der auszuleuchtende Bereich kann durch die Köpfe flexibel eingestellt werden.Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Reflektorlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist jedoch möglich. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches benötigtes Montagematerial.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Holz,Edelstahl (gebürstet) · Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar,Dimmbar · Leistung: 50 W · Leistung je Leuchtmittel: 25 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Breite: 11.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 18 cm · Produktabmessung, Länge: 27 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Sockel: GU10 · Stil (Lampen): Modern/Design,Industriell,Vintage

Lieferumfang:
Deckenstrahler · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 27 x 11.5 x 18 cm
Herstellerfarbe:
Holz | Edelstahl (gebürstet)
Produktabmessung, Höhe:
18 cm
Produktabmessung, Länge:
27 cm
Produktabmessung, Breite:
11.5 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
2 x 25 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
2
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar | Dimmbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Stil (Lampen):
Modern/Design | Industriell | Vintage
Leistung je Leuchtmittel:
25 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
50 W
Schutzklasse:
II
Sockel:
GU10
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: Brilliant, 72029/84, Carmen Wood, Deckenspot, Deckenlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 59,12*
€ 78,02*
12 Tage
100
€ 4,95*
ab € 60,04*
€ 78,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.