Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Jesper 23770/55 Pendelleuchte LED E27 60 W Rost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1668905-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     23770/55
EAN/GTIN:
     4004353302558
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Brilliant Jesper 23770/55 Pendelleuchte LED E27 60 W Rost

Pendelleuchte Jesper

1-flammig
Dimmbar
Kürzbar

Die ausgefallene Pendelleuchte Jesper lässt sich hervorragend in Ihren Wohnraum integrieren. Als zielgerichtete Beleuchtung über dem Couch- oder Esstisch macht sie auch optisch was her. Im industriellen Stil designt erzeugt die Leuchte ein einzigartiges Ambiente. Mit einer ungefähren Länge von 100cm lässt sich das Kabel bei Bedarf kürzen.Die Leuchte ist ausgelegt für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Auch umweltschonende LED-Leuchtmittel können eingesetzt werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Sämtliches Montagematerial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten.

Ausstattung:
Kürzbar durch Herausnehmen von Kettengliedern · Dimmbar über externen Dimmer.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Rost · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar,Kürzbar · Leistung: 60 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Glas · Pendellänge (max.): 144 cm · Produktabmessung, Ø: 47 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Arbeitszimmer,Küche · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E27 · Stil (Lampen): Modern/Design,Landhaus/Rustikal/Antik,Industriell

Lieferumfang:
Pendelleuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Pasendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 47 cm
Herstellerfarbe:
Rost
Produktabmessung, Ø:
47 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar | Kürzbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Arbeitszimmer | Küche
Stil (Lampen):
Modern/Design | Landhaus/Rustikal/Antik | Industriell
Pendellänge (max.):
144 cm
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Brilliant, 23770/55, Jesper, Pendellicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,28*
€ 197,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,06*
€ 184,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.