Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1668817-BP Herst.-Nr.: PRKM2 EAN/GTIN: 4015000435253 |
| |
|
|  |  |
 | Pritt Korrekturroller PRKM2 Weiß 2 St.
Pritt Korrekturroller Micro
Die impulsstarken Pop-Stars für junge Korrektur-Fans.
Ausstattung: Modern und handlich - passt in jedes Federmäppchen · NEU! Gehäuse aus 30% recyceltem Plastik · Mit Schutzkappe und Bandstraffer · Flexible Spitze für geschmeidige, mittige Anwendung · Premium Bandqualität: kein Verschmieren, perfekte Deckkraft .
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 2 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Industrieware: | Nein | Rollenlänge (max.): | 6 m | Rollenbreite (max.): | 5 mm | Produkt-Art: | Korrekturroller |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 5 |  | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,03* | € 3,62* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,01* | € 3,62* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,06* | € 3,65* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,22* | € 3,95* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,61* | € 4,76* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|