Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech BT-1668263 Halogen Transformator 12 V 50 - 210 W dimmbar mit Phasenabschnittdimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1668263-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-1668263
EAN/GTIN:
     4053199531561
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Basetech BT-1668263 Halogen Transformator 12 V 50 - 210 W dimmbar mit Phasenabschnittdimmer

Elektronischer Transformator 12V, 210VA

Ausgangsleistungs-Bereich: 50 - 210 W
dimmbar mit Phasenabschnittdimmer

Diese Transformatoren decken Ihren kompletten Leistungsbedarf im Halogenbereich ab.

Ausstattung:
Elektronische Kurzschluss- und Überlastsicherung · Temperaturabschaltung.

Technische Daten:
Ausgangsleistung (max.): 210 W · Ausgangsleistung (min.): 50 W · Ausgangsspannung: 12 V · Dimmbar: Ja · Eingangsspannung (num): 230 V · Eingangsspannungs-Bereich: 230-230 V · Gewicht: 223 g · Halogen-Transformator-Besonderheiten: dimmbar mit Phasenabschnittdimmer · Herstellerfarbe: Weiß · Kurzschlussfest: Ja · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Prüfzeichen: MM, ENEC, KEMA EUR · Schutzklasse: II · Trafoart: Elektronik

Lieferumfang:
Elektronischer Trafo 12V, 210VA,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 43 x 39 mm
Prüfzeichen:
MM|ツ| ENEC|ツ| KEMA EUR
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
39 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
43 mm
Ausgangsleistungs-Bereich:
50 - 210 W
Marke:
Basetech
Farbe:
weiß
Dimmbar:
Ja
Halogen-Transformator-Besonderheiten:
dimmbar mit Phasenabschnittdimmer
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangsleistung (max.):
210 W
Ausgangsleistung (min.):
50 W
Ausgangsspannung:
12 V
Kurzschlussfest:
Ja
Trafoart:
Elektronik
Eingangsspannungs-Bereich:
230-230 V
Schutzklasse:
II
Gewicht:
223 g
Produkt-Art:
Halogen Transformator
Weitere Suchbegriffe: netztrafo, 04053199531561, Basetech, BT-1668263, ET-210, Lampentrafos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,88*
€ 31,92*
Lager 102
334
Frei Haus
ab € 22,19*
€ 31,93*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 47,69*
€ 62,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.