Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftgehäuse-Platine DTP Polzahl Gesamt 4 DTP13-4P 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1668170-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DTP13-4P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
te connectivity stiftgehäuse
stiftgehäuse
Steckverbinder DTP-Serie

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 4

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 90 ° · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PA GF · Herst.-Teilenr.: DTP13-4P · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 2 · Produkt-Art: Stiftgehäuse-Platine · Produktabmessung, Breite: 36.50 mm · Produktabmessung, Länge: 54.10 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP68 · Serie (Steckverbinder): DTP · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ (Hersteller-Typ): DTP13-4P

Hinweis:
Kontakte und Sicherungskeil nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 54.10 mm x 36.50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
54.10 mm
Produktabmessung, Breite:
36.50 mm
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
4
Schutzart:
IP68
Farbe:
schwarz
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
DTP
Herst.-Teilenr.:
DTP13-4P
Typ (Hersteller-Typ):
DTP13-4P
Polzahl je Reihe:
2
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
90 °
Gehäuse-Material:
PA GF
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, DTP13-4P
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,68*
€ 34,02*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 24,41*
€ 34,04*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 46,80*
€ 62,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.