Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftgehäuse-Platine DTM Polzahl Gesamt 12 DTM13-12PB 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1668146-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DTM13-12PB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
te connectivity stiftgehäuse
stiftgehäuse
TE Connectivity Stiftgehäuse-Platine DTM Polzahl Gesamt 12 DTM13-12PB 1 St.

Steckverbinder DTM-Serie

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 12

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anschlusswinkel: 90 ° · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PA GF · Herstellerfarbe: Grau · Industrieware: Nein · Polzahl Gesamt: 12 · Polzahl je Reihe: 6 · Serie (Steckverbinder): DTM · Steckverbinder-Bauform: Flachstecker gewinkelt · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Hinweis:
Kontakte und Sicherungskeil nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
12
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Print
Serie (Steckverbinder):
DTM
Herst.-Teilenr.:
DTM13-12PB
Typ (Hersteller-Typ):
DTM13-12PB
Polzahl je Reihe:
6
Steckverbinder-Bauform:
Flachstecker gewinkelt
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
90 °
Gehäuse-Material:
PA GF
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, DTM13-12PB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,12*
€ 30,69*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 21,60*
€ 30,70*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 41,60*
€ 56,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.