Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Galaxy Profiles 8102082 8102082 Endkappe PVC (L x B x H) 20 x 10 x 2 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666791-BP
Hersteller:
     Galaxy Profiles
Herst.-Nr.:
     8102082
EAN/GTIN:
     9010111000289
Suchbegriffe:
Leuchtmittel E40
Sockel E40
leuchtmittel e40
ENDKAPPE E40 FÜR PROFIL PO17 MIT KABELDURCHFÜHRUNG, 1 STK

Qualitativ hochwertige Endkappe aus PVC für
den professionellen Abschluss des LED
Aluminium-Profils per Stecksystem.

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel. · Herstellerfarbe: Grau · Material: PVC · Produkt-Art: Endkappe · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · RoHS-konform: Ja

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 20 x 10 x 2 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
2 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Galaxy Profiles
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
PVC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Endkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Galaxy Profiles, 8102082, led-leiste, led leiste
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 1,22*
10
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 1,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.