Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport 500907063 1:14 Rahmenprofil 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666559-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500907063
EAN/GTIN:
     4005299970634
Suchbegriffe:
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Zubehör Truckmodellbau sonstiges
1:14 Alu Rahmenprofil

Aus Aluminium, blank gezogen und Kanten gerundet.

Technische Daten:
Inhalt: 2 St. · Maßstab: 1:14 · Produkt-Art: Rahmenprofil · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Lieferumfang:
2x Rahmenprofil.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1000 x 7 x 21 mm
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
7 mm
Marke:
Carson Modellsport
Maßstab:
1:14
Produkt-Art:
Rahmenprofil
Weitere Suchbegriffe: ersatzteile truckmodellbau sonstiges, Carson Modellsport, 500907063, Truckzubehör, Truck Zubehör, LKW-Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 19,93*
€ 27,01*
€ 4,00*
ab € 15,44*
€ 27,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.