Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Frame Körper-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson Frame Körper-Set
Carson Frame Körper-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80254286
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500907063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Zubehör Truckmodellbau sonstiges
Aus Aluminium, blank (silberfarben) gezogen und Kanten gerundet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Höhe
21 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Design
Produkttyp
Körper-Set
Bauart
Montagesatz
Anzahl Teile
2 Stück(e)
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Maßstab
1:14
Merkmale
Typ
Scale Model Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.