| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1666490-BP Herst.-Nr.: 1114441 EAN/GTIN: 4260003173934 |
| |
|
| | |
| H-Tronic 1114441 TS7 Temperaturfühler
H-Tronic Ersatz-Temperatursensor TS7 Edelstahl
Wasserdichte Edelstahlhülle ca. 2 m Silikonkabel mit RJ45-Stecker Für Messungen zwischen -55 °C bis + 125 °C
Der Ersatz-Temperatursensor TS 1 Metall ist auf Basis eines ICs der Fa. Maxim aufgebaut und für einen Temperaturbereich von –55 bis +125°C geeignet. Der Messfühler mit PVC-Anschlusskabel ist zur Messung im Freien, an Oberflächen oder in nicht aggressiven Gasen bestimmt.
Ausstattung: Geeignet zur: Überwachung von Gefriergut Gebäudeleittechnik, Klimaanlagen Qualitätssicherung Wissenschaft und Forschung, Labor Industrielle Termperaturerfassung Raumtemperaturüberwachung und Steuerung
Technische Daten: Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 2 m
Hinweis: Passend für H-Tronic TS125, TSM125 und TS2125. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 2 m | Marke: | H-Tronic | Material: | Edelstahl | Produkt-Art: | Temperaturfühler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04260003173934, H-Tronic, 1114441, TS7, Heizkörperthermostate |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,62* | € 39,49* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,54* | € 39,50* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,67* | € 55,42* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 51,39* | € 67,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|