Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PXM6012/16S/CR Rundsteckverbinder Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 16 Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 6000 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1665073-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXM6012/16S/CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PXM6012/16S/CR Rundsteckverbinder Buchse, Einbau Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 6000 Gesamtpolzahl: 16 1 St.

Gerätesdose Serie Buccaneer 6000

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Einbaubohrung Ø: 22.50 mm · Gehäuse-Material: Metall · Herstellerfarbe: Silber · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennspannung: 277 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl (num): 16 · Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 6000 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Voreilender Kontakt (PE): Nein

Hinweis:
Die Kontakte müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
16
Herstellerfarbe:
Silber
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
Bulgin
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
Buccaneer 6000
Herst.-Teilenr.:
PXM6012/16S/CR
Typ (Hersteller-Typ):
Buccaneer 6000
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
277 V
Polzahl (num):
16
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Einbaubohrung Ø:
22.50 mm
Gehäuse-Material:
Metall
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundsteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,74*
€ 22,11*
€ 8,95*
ab € 15,03*
€ 22,12*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 23,03*
€ 32,51*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 23,23*
€ 32,51*
€ 5,90*
ab € 16,72*
€ 33,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
14944/SP
ab € 6,96*
Zubehör
Bulgin
14917/SP
ab € 1,90*
Zubehör
Bulgin
PXM6010/16P/CR/0910/SN
ab € 44,56*
Zubehör
Bulgin
SA3542/S
ab € 1,332*
Zubehör
Bulgin
PXM6083
ab € 23,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.