Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex INTEX Schwimmfigur Aligator 58562NP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1664702-BP
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     58562NP
EAN/GTIN:
     6941057458564
Suchbegriffe:
Badewannenspielzeug
Intex INTEX Schwimmfigur Aligator 58562NP

INTEX Schwimmfigur Aligator

Zwei Luftkammern
Zwei Handgriffe
Inklusive Reparaturset

Robustes Krokodil für noch mehr Badespaß.
Mit einer Gesamtlänge von über zwei Metern bietet es Platz auf seinem Rücken und lädt dank praktischer Handgriffe zum sicheren Wellenreiten ein.

Ausstattung:
Reparaturset
Handgriffe
2 Luftkammern
Maße: 203 x 114 cm

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 3 Jahre

Lieferumfang:
INTEX Schwimmfigur Aligator,Reparaturset

Weitere Informationen:
Empfohlenes Mindestalter (min.):
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: 06941057458564, Intex, 58562NP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
187
Frei Haus
ab € 14,46*
€ 21,02*
€ 4,00*
ab € 9,89*
€ 21,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.