Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA MF20C05L Axiallüfter 5 V/DC 1.3 m³/h (L x B x H) 20 x 20 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1664483-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     MF20C05L-BLI
EAN/GTIN:
     4053199527915
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SEPA MF20C05L Axiallüfter 5 V/DC 1.3 m³/h (L x B x H) 20 x 20 x 8 mm

SEPA Hochleistungslüfter

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl der Drähte: 2 · Drehzahl: 7000 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 9 dB · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 10.00 cm · Lagerart (Details): Gleitlager · Lebensdauer: 50000 h · Leistung: 0.4 W · Luftdurchsatz: 1.3 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Stromaufnahme max.: 80 mA · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Gleitlager
Kabellänge:
10.00 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 20 x 20 x 8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
80 mA
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
SEPA
Anzahl der Drähte:
2
Lebensdauer:
50000 h
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
MF20C05L
Nennspannung:
5 V/DC
Luftdurchsatz:
1.3 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
9 dB
Drehzahl:
7000 U/min
Leistung:
0.4 W
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc 5v, axiallüfter dc, axialgebläse dc, SEPA, MF20C05L-BLI, MF20C05L, lüfter, kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,46*
€ 18,00*
Lager 102
66
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 18,01*
6 Tage
18
€ 6,99*
ab € 26,63*
€ 36,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.