Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA MF20C05L Axiallüfter 5 V/DC 1.3 m³/h (L x B x H) 20 x 20 x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X811621
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     MF20C05L-BLI
EAN/GTIN:
     4053199527915
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
0.4 W
Höhe:
8 mm
Länge:
20 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
20 mm
Kabellänge:
10.00 cm
Nennspannung:
5 V/DC
Lebensdauer:
50000 h
Lagerart:
Gleitlager
Max. Stromaufnahme:
80 mA
Anzahl der Drähte:
2
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
1.3 m³/h
Drehzahl:
7000 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
9 dB
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc, SEPA, MF20C05L, lüfter, kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 14,51*
€ 21,47*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,53*
€ 21,74*
7 Tage
21
€ 6,99*
ab € 28,64*
€ 38,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.