| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1664050-BP Herst.-Nr.: 70015 EAN/GTIN: 4004625700150 |
| |
|
| | |
| Rothenberger Rohrabschneider MINI MAX 70015
Rohrabschneider MINI MAX
Manueller Rohrabschneider zum Trennen von Kupfer-, Messing-, Aluminium und dünnwandigen Stahlrohren mit Ø 3 - 28 mm.
Ausstattung: Handliche Bauform: Sehr kleiner Arbeitsradius für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · Stützrollen mit Einstich: Spart Material durch bördelnahen Schnitt.
Technische Daten: Passend für Rohr-Durchmesser (max.): 28 mm · Passend für Rohr-Durchmesser (min.): 3 mm
Weitere Informationen: | | Passend für Rohrdurchmesser: | 3 - 28 mm | Marke: | Rothenberger | Passend für Rohr-Durchmesser (max.): | 28 mm | Passend für Rohr-Durchmesser (min.): | 3 mm | Produkt-Art: | Rohrabschneider |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 4 | | € 4,90* | ab € 22,00* | € 27,12* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 22,04* | € 27,31* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,77* | € 28,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 23,05* | € 28,68* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 26,81* | € 33,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|