Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Pilatus PC6 RC Motorflugmodell Bausatz 1625 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1661632-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C9686
EAN/GTIN:
     4056534036646
Suchbegriffe:
Flugmodellbau Hauptfahrwerk
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Pichler Pilatus PC6 RC Motorflugmodell Bausatz 1625 mm

Pilatus PC6

Präzise ausgelaserte Holzteile
Einfach per Stecksystem montiertbar

Holzbaukasten (Lasercut) aus ausgesuchtem Balsa- und Flugzeugsperrholz. Speziell entwickelt für moderne Brushless-Elektroantriebe.

Ausstattung:
Motorhaube aus GFK, weiß eingefärbt
Robustes Hauptfahrwerk
Zubehör für R/C Einbau, Räder, Kleinteile

Technische Daten:
Flugakku: 3S LiPo / 3300 mAh · Gewicht: 2500 g · Klasse: C4 · Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Ja · Modellausführung: Bausatz · Produktabmessung, Länge: 1155 mm · Spannweite (Details): 1625 mm · Startmasse: 2.900 kg · Steuerung: Seite,Höhe,Quer,Motor,Gas · Tragflächen-Inhalt: 38.2 dm² · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja

Lieferumfang:
Flugmodell,Kleinteile,Anleitung

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass kein Flugakku im Lieferumfang vorhanden ist. Einen passenden Akku finden sie unter unserem ‚Zubehör‘.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1155 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
2000 g - 24999 g
Marke:
Pichler
Klasse:
C4
Flugakku:
3S LiPo / 3300 mAh
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Ja
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Steuerung:
Seite | Höhe | Quer | Motor | Gas
Startmasse:
2.900 kg
Modellausführung:
Bausatz
Spannweite (Details):
1625 mm
Tragflächen-Inhalt:
38.2 dm²
Gewicht:
2500 g
Produkt-Art:
RC Motorflugmodell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,75*
€ 287,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,75*
€ 285,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,72*
€ 272,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,67*
€ 259,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,06*
€ 230,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Master
C5638
ab € 14,11*
Sonstiges
Pichler
C9104
ab € 53,92*
Sonstiges
Reely
1310037
ab € 59,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.