| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1661479-BP Herst.-Nr.: VC-8307395 EAN/GTIN: 4053199525324 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT TP-204 Luftfühler -100 bis 600 °C 1.00 m Fühler-Typ K
Luftfühler K-Typ TP-204
Fühler-Typ K -100 bis 600 °C Thermoelement-Stecker
Der Luftfühler (Typ K) TP-204 von VOLTCRAFT ist besonders gut geeignet für die Temperatur-Messung von Luft und Gasen. Dabei ist der Fühler für einen Temperaturbereich von -100 °C bis 600 °C verwendbar, somit sind gängige Anwendungen der Einsatz bei Klimaanlagen, Kühlung, Heizung und Lüftung usw.
Ausstattung: Toleranzklasse für Thermoelementfühler IEC584 · Typ K Klasse II.
Technische Daten: Anschluss (Messtechnik): Thermoelement-Stecker · Fühler-Länge: 115 mm · Fühler-Typ: K · Gewicht: 0.2 kg · Kabellänge: 1.00 m · Messbereich Temperatur (max.): 600 °C · Messbereich Temperatur (min.): -100 °C · Messgenauigkeit Temperatur: 2.5 °C · Produktabmessung, Ø: 6.4 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Hinweis: Mit dem Typ K Fühler-Element der Klasse II ist eine Messung bis +1200°C möglich. Aus Sicherheitsgründen und zu Ihrem eingenen Schutz während der Messung wird aber nur eine Anwendung bis maximal nur 600 °C empfohlen! Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.00 m | Abmessungen: | (Ø) 6.4 mm | Produktabmessung, Ø: | 6.4 mm | Messbereich Temperatur: | -100 bis 600 °C | Marke: | VOLTCRAFT | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anschluss (Messtechnik): | Thermoelement-Stecker | Fühler-Typ: | K | Messgenauigkeit Temperatur: | 2.5 °C | Messbereich Temperatur (max.): | 600 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -100 °C | Fühler-Länge: | 115 mm | Gewicht: | 0.2 kg | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Luftfühler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,58* | € 36,99* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,17* | € 37,00* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 49,91* | € 65,34* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,40* | € 69,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|