| |
|
| Artikel-Nr.: 102-165184-BP Herst.-Nr.: PIC10F202T-I/OT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Microchip Technology PIC10F202T-I/OT Embedded-Mikrocontroller SOT-23-6 8-Bit 4 MHz Anzahl I/O 3
PIC-Mikrocontroller
Technische Daten: Anzahl I/O: 3 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-6 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: PIC · Kerngröße: 8-Bit · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: POR,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 768 B (512 x 12) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 24 x 8 · Serie (Embedded Micro-Controller): PIC® 10F · Takt-Frequenz: 4 MHz · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2 V
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Microchip Technology | Marke: | Microchip Technology | Anzahl I/O: | 3 | Kerngröße: | 8-Bit | Gehäuseart (Halbleiter): | SOT-23-6 | Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): | Intern | Peripheriegeräte: | POR | WDT | Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): | 768 B (512 x 12) | Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): | FLASH | RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): | 24 x 8 | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | MCP | Typ (Hersteller-Typ): | PIC10F202T-I/OT | Takt-Frequenz: | 4 MHz | Betriebstemperatur (max.): | +85 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -40 °C | Versorgungsspannung max.: | 5.5 V | Versorgungsspannung min.: | 2 V | Serie (Embedded Micro-Controller): | PIC® 10F | Kern-Prozessor: | PIC | Produkt-Art: | Embedded-Mikrocontroller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microchip Technology, PIC10F202T-I/OT, 666-8504, microcontroller |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,51* | € 0,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,585* | € 0,98* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,56* | € 1,03* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|