Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT TP-301 Einschraubfühler -100 bis 300 °C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1650570-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8252850
EAN/GTIN:
     4053199522125
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
voltcraft temperaturfühler
temperaturfühler
VOLTCRAFT TP-301 Einschraubfühler -100 bis 300 °C Fühler-Typ K

Einschraubfühler K-Typ TP-301

Fühler-Typ K
-100 bis 300 °C
Thermoelement-Stecker

Der Einschraubfühler (Typ K) TP-301 von VOLTCRAFT ist gut geeignet für die Temperatur-Messung von Feststoffen bis hin zu Flüssigkeiten. Besonders für die Verwendung bei Gefrorenem hat sich der Einschraubfühler bewährt! Dabei ist der Fühler für einen Temperaturbereich von -100 °C bis 300 °C, somit passt er perfekt für sämtliche Anwendungen in der Lebensmittelindustrie, Catering, Reifen- und Gummiindustrie, Pharma, Labor und Bauwesen usw.

Ausstattung:
Toleranzklasse für Thermoelementfühler IEC584 · Typ K Klasse II.

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Thermoelement-Stecker · Fühler-Länge: 110 mm · Fühler-Typ: K · Gewicht: 0.07 kg · Messbereich Temperatur (max.): 300 °C · Messbereich Temperatur (min.): -100 °C · Messgenauigkeit Temperatur: 2.5 °C · Produktabmessung, Ø: 8 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Hinweis:
Mit dem Typ K Fühler-Element der Klasse II ist eine Messung bis +1200°C möglich. Aus Sicherheitsgründen und zu Ihrem eingenen Schutz während der Messung wird aber nur eine Anwendung bis maximal nur 300 °C empfohlen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 8 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Messbereich Temperatur:
-100 bis 300 °C
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Thermoelement-Stecker
Fühler-Typ:
K
Messgenauigkeit Temperatur:
2.5 °C
Messbereich Temperatur (max.):
300 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-100 °C
Fühler-Länge:
110 mm
Gewicht:
0.07 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Einschraubfühler
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-8252850, TP-301, thermofühler, messfühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,51*
€ 18,29*
Lager 102
461
Frei Haus
ab € 12,87*
€ 18,30*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 22,17*
€ 30,92*
€ 3,50*
ab € 27,50*
€ 37,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
K101
ab € 31,51*
Sonstiges
Voltcraft
K102
ab € 39,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.