Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Haus und Garten 000173.0001 Thermoflamm bio Electro (CH) Abflammgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1650064-BP
Herst.-Nr.:
     000173.0001
EAN/GTIN:
     4046436027286
Suchbegriffe:
Anwärmbrenner
Anwärmbrennergarnitur
Aufschweißbrenner
Erdboden-Thermometer
Gloria Haus und Garten 000173.0001 Thermoflamm bio Electro (CH) Abflammgerät

Thermoflamm bio Electro (Schweiz) - Elektrischer Unkrautvernichter, Unkrautbrenner

Unkrautbeseitigung mittels 650 °C Hitzestrahl
Elektrobetrieb per Knopfdruck
Komfort-Länge von 116 cm
Motor 230 V, Leistung 2.000 W
Mit Netzstecker für die Schweiz

Die praktische und umweltschonende Art der Unkrautbeseitigung ohne den Einsatz von Chemie. Der Thermoflamm bio Electro beseitigt das Unkraut durch einen über 650 °C heißen Hitzestrahl effektiv und dauerhaft. Das Gerät erledigt seine Arbeit mit einem wirtschaftlichen, 2.000 Watt starken Elektrobetrieb, eine Kegeldüse schirmt den Hitzestrahl nach außen ab. Das spart Zeit und entlastet die Umwelt. Praktischer Zusatznutzen: Schnell und bequem ist mit dem Gerät auch die Grillkohle oder das Kaminholz entzündet. Der Thermoflamm bio Electro bietet größtmögliche Sicherheit bei der Bedienung. So ist der Betrieb lediglich mit gedrücktem Knopf möglich und schaltet nach dem Loslassen automatisch ab. Das Leichtgewicht ist mit seinen 1,7 kg an Gewicht zudem außerordentlich komfortabel in der Handhabung. Dank eines Standfußes kann das erhitzte Gerät nach vollbrachter Arbeit einfach abgestellt werden und so gefahrlos abkühlen. Das Gerät in der Anwendung einfach einige Sekunden direkt über das Unkraut halten. Durch die Hitzeeinwirkung sterben die Pflanzenzellen im Unkraut ab. Dies sorgt für einen dauerhaften Effekt bei der Unkrautbeseitigung.

Ausstattung:
Unkrautbeseitigung mittels 650 °C Hitzestrahl
Elektrobetrieb per Knopfdruck
Komfort-Länge von 116 cm
Motor 230 V, Leistung 2.000 W
Mit Netzstecker für die Schweiz
Ergonomischer Führungsgriff
Betrieb nur mit gedrücktem Knopf möglich
Optimierter Hitzeschutz nach außen dank Kegeldüse
Integrierter Standfuß zur Abkühlung des Gerätes
Zusatznutzen: Entzünden von Grillkohle/Kaminholz

Technische Daten:
Betriebsart: netzbetrieben · Betriebsspannung (Details): 230 V · Gewicht: 1.10 kg · Leistung (Details): 2000 W · Produktabmessung, Länge: 1160 mm

Lieferumfang:
Thermoflamm bio Electro CH,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Achtung! Gerät mit Schweizer Netzstecker!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1160 mm
Marke:
Gloria Haus und Garten
Betriebsart:
netzbetrieben
Leistung (Details):
2000 W
Betriebsspannung (Details):
230 V
Gewicht:
1.10 kg
Produkt-Art:
Abflammgerät
Weitere Suchbegriffe: Erdbodenthermometer, Unkrautbrenner, Unkrautex, Unkrautvernichter, unkrautex, Gloria Haus und Garten, 000173.0001, Thermoflamm bio Electro (CH), abflammgerät, elektrischer unkrautbrenner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,50*
€ 53,98*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 40,34*
€ 54,00*
6 Tage
35
€ 6,99*
ab € 80,87*
€ 101,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.